Motion
281-1003-002
Unité de commande de direction hydraulique - série 40 , débit maximum de 40 gal/min, port 1.3125-12 UN, 120.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI00845088
N° MFR281-1003-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - série 40 , débit maximum de 40 gal/min, port 1.3125-12 UN, 120.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI00845088
N° MFR281-1003-002
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
281-1003 UNITÉ DE DIRECTION
  • La vanne progressive permet de produire la bobine/vanne à manchon de manière à assurer la fiabilité et à réduire les coûts
  • Les composants de soupape plus lourds offrent de la stabilité, surtout dans des conditions de pression et de transitoire thermique
  • La vanne symétrique fournit des passages et des vannes qui sont égaux dans les deux directions et les zones de pression qui sont échelonnées pour une fuite minimale
  • Cela donne un équilibre, une réponse précise des servocommandes et une action uniforme de la direction dans les deux directions

Spécifications

  • Série
    40
  • Déplacement
    120.2 po3/r
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Pression maximale du système
    3495 psi
  • Débit continu
    151 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert
  • Taille du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Type de montage
    Aucune face de port 4X .375-16 UNC-2B Sur la face de montage
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Hauteur totale
    5.28 po
  • Longueur totale
    10.44 po
  • Largeur totale
    5.73 po
  • Configuration du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    241 bars

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif