Aperçu
Description du fabricant
282-1002 UNITÉ DE DIRECTION
- La vanne progressive permet de produire la bobine/vanne à manchon de manière à assurer la fiabilité et à réduire les coûts
- Les composants de soupape plus lourds offrent de la stabilité, surtout dans des conditions de pression et de transitoire thermique
- La vanne symétrique fournit des passages et des vannes qui sont égaux dans les deux directions et les zones de pression qui sont échelonnées pour une fuite minimale
- Cela donne un équilibre, une réponse précise des servocommandes et une action uniforme de la direction dans les deux directions
Spécifications
- Série40
- Déplacement95 po3/r
- Débit maximum40 gal/min
- Pression maximale du système3495 psi
- Débit continu151 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Type de circuit neutreCentre fermé
- Taille du portSAE 16 (1-5/16–12 UN)
- Type de réactionNon-réaction
- Type de montageAucune face de port 4X .375-16 UNC-2B Sur la face de montage
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Hauteur totale5.28 po
- Longueur totale9.68 po
- Largeur totale5.73 po
- Configuration du portSAE 16 (1-5/16–12 UN)
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité