Aperçu
- Pression maximale 240 bar (3,500 psi)|Grandes applications de véhicules articulés et à châssis fixe
Spécifications
- Série40
- Déplacement185 po3/r
- Débit maximum40 gal/min
- Pression maximale du système2500 psi
- Débit continu151 L/min
- Type de circuit neutreCentre fermé
- Taille du portSAE 16 (1-5/16–12 UN)
- Viscosité d’huile continue maximale120 Ditesbold universel seconde
- Type de réactionRéaction sans charge
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montageAucun sur la face du port 4X M10X1.5-6H sur la face de montage
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Hauteur totale5.28 po
- Longueur totale12.40 po
- Largeur totale5.73 po
- Configuration du portSAE 16 (1-5/16–12 UN)
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars