Description du fabricant
283-1003 UNITÉ DE DIRECTION
- La vanne progressive permet de produire la bobine/vanne à manchon de manière à assurer la fiabilité et à réduire les coûts
- Les composants de soupape plus lourds offrent de la stabilité, surtout dans des conditions de pression et de transitoire thermique
- La vanne symétrique fournit des passages et des vannes qui sont égaux dans les deux directions et les zones de pression qui sont échelonnées pour une fuite minimale
- Cela donne un équilibre, une réponse précise des servocommandes et une action uniforme de la direction dans les deux directions
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité