Motion
6455
Joint d’huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre d’arbre de 0.630 po, diamètre extérieur de 2.205 po, largeur totale de 0.256 po, conception en J-TYPE, matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI00846149
N° MFR6455
Prix47.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’huile en caoutchouc fluoré - Solide, diamètre d’arbre de 0.630 po, diamètre extérieur de 2.205 po, largeur totale de 0.256 po, conception en J-TYPE, matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI00846149
N° MFR6455
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
Prix47.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6455 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Avec bride boulonnée.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    0.630 po
  • Diamètre extérieur
    2.205 po
  • Largeur totale
    0.256 po
  • Type de conception
    TYPE J
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Mot-clé de description
    TYPE J
  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Numéro CUP du fabricant
    085311197694
  • Description de la construction
    Boîtier en métal, une lèvre, à ressort
  • Application typique
    Sont généralement appelés types de boulonnage.
  • Poids
    0.05 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif