Aperçu
Description du fabricant
JAUGE 9041 DR-1/2 PO
- Aiguille rouge Day-glo® facilement lisible et très visible
- Le tube bourdon en acier haute résistance assure une durée de vie élevée
- Boîtiers en acier inoxydable et anneaux de verrouillage des lentilles
- Les jauges sèches de 4 po et 6 po (101,6 mm et 152.4 mm) peuvent être remplies de silicone (trousse no 9046)
- Raccords NPT de 1/4 po
- Calibrable
Spécifications
- Type de jaugeAnalogique
- Plage de pression de la jauge10000 psi
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Remplissage de caisseSilicone
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité