Aperçu
- Utiliser pour soulever des machines ou comme pince — répartir les coffrages en béton ou les barres d’armature ou les travaux de redressage de préformes
- Les mâchoires sont à rappel par ressort – se rétractent automatiquement lorsque la pression est relâchée Modèle HS2000
- Épandeur de capacité de 1 tonne
- Capacité totale de 2,000 lb à 10,000 psi avec écartement de 4 po
- Peut être « immobilisé » à 4 po d’écart sous pleine charge
- Ne nécessite qu’un dégagement de 9/16 po pour engager les mâchoires
- Mâchoires supérieures et inférieures en alliage d’acier forgé haute résistance Modèle HS3000
- Épandeur de capacité de 1-1/2 tonnes
- Capacité totale de 3,000 lb à 10,000 psi avec écartement de 11-1/2 po
- Plus grand que les unités concurrentielles
- Ne nécessite qu’un dégagement de 1-1/4 po pour engager les mâchoires
- Peut être « immobilisé » à une répartition de 11-1/2 po à pleine charge Testé pour se conformer à la norme ASME B30.1
Spécifications
- Série / TypeSérie HS/Épandeur
- Capacité du cylindre1-1/2 tonnes
- Capacité d’huile3.500 po3
- tonnes à 10000 psi1.50 tonnes
- Poids24.00 lb
- Propagation11.500 po
- Pression maximale10000 psi