Motion
9771
FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE DE 0,25 PO DIA INT., 20 PI
N° D’ARTICLE MI00846588
N° MFR9771
Prix429.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE DE 0,25 PO DIA INT., 20 PI
N° D’ARTICLE MI00846588
N° MFR9771
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
Votre prix429.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU DE 9771 20 PI
  • Composé d’un tube de noyau en nylon avec renfort en fibre de polyester qui résistera au rayon de courbure minimum SAE sans réduire la durée de vie utile
  • Ces flexibles durent jusqu'à sept fois plus longtemps que les flexibles en caoutchouc et conviennent à un service continu à des températures de -40° à 150° F
  • Tous les flexibles en polyuréthane de 1/4" (6,4 mm) de diamètre intérieur sont équipés de protections à ressort.
  • La pression de fonctionnement est de 10,000 psi. Tous sont conformes aux normes MHI IJ100 et SAE 100R10

Spécifications

  • Type de tuyau
    Polyuréthane
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur
    20 pi
  • Cote d’éclatement
    20000 psi
  • Extrémités de tuyau
    3/8 NPT (les deux extrémités)
  • Type de protection
    Protecteur de ressort
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Matériau de base
    Noyau en nylon avec renfort en fibre de polyester
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif