9760
Flexible en caoutchouc - Tresse métallique - 20 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d'éclatement de 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI00846908
N° MFR9760
Prix318.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible en caoutchouc - Tresse métallique - 20 pi, DI 1/4 po, valeur nominale d'éclatement de 20000 psi, 3/8 NPT (aux deux extrémités)
N° D’ARTICLE MI00846908
N° MFR9760

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix318.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYD 9760 20 PI
  • Tous ont des protections de tuyau en plastique
  • La pression de fonctionnement est de 10,000 psi. Tous sont conformes à la norme MHI IJ100
  • La pression de service est de 700 bar. Tous sont conformes à la norme SAE 100R10

Spécifications

  • Type de tuyau
    Caoutchouc - Tresse métallique
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur
    20 pi
  • Cote d’éclatement
    20000 psi
  • Extrémités de tuyau
    3/8 NPT (les deux extrémités)
  • Type de protection
    Protections en plastique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc
  • Matériau de base
    Fil d’acier 2-Braid
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif