Motion
TAMBOUR N° 630-A
Graisse polyvalente série 630 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 2.5 , Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +5 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00847272
N° MFRNO. 630-A DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 630 - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 2.5 , Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +5 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI00847272
N° MFRNO. 630-A DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L0066-039 NO 630-A, 1/4 CHAMP
  • Résistant à l’eau
  • Anti-usure élevée pour une lubrification accrue
  • Oxydation inhibée

Spécifications

  • Application
    Pompes à eau, applications nécessitant un lubrifiant de type coupelle
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2.5
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    199°C/390 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +5 à +275 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    270 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Série
    630
  • Qté du colis
    1
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    4758
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    135
  • Numéro CUP du fabricant
    089215406609
  • CUP_NON
    089215406609
  • Poids
    134 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.75 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif