Motion
N° 630-AA 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
NO. 630-AA 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 630 - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +5 à +270 °F
N° D’ARTICLE MI00847947
N° MFRNO. 630-AA 35LB PAIL
Prix565.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 630-AA 35LB PAIL

Graisse polyvalente série 630 - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +5 à +270 °F
N° D’ARTICLE MI00847947
N° MFRNO. 630-AA 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix565.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SEAU N° 630-AA 35 lb
  • Résistant à l’eau
  • Anti-usure élevée pour une lubrification accrue
  • Oxydation inhibée

Spécifications

  • Application
    Graisse générale polyvalente, systèmes de distribution automatique
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    193°C/380 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +5 à +270 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    270 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Série
    630
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    135
  • Numéro CUP du fabricant
    089215506705
  • CUP_NON
    089215506705
  • Poids
    38.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.75 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif