6751
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 0.688 in Shaft Dia., 1.250 in OD, 0.256 in Overall Width, CRWA1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00848042
N° MFR6751
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 0.688 in Shaft Dia., 1.250 in OD, 0.256 in Overall Width, CRWA1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00848042
N° MFR6751
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6751 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique pour sceller avec le joint d’étanchéité hydrodynamique Waveseal à la pointe de l’industrie
  • Également avec rebords de poussière/saleté auxiliaires (« rebord double »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    0.688 po
  • Diamètre extérieur
    1.250 po
  • Largeur totale
    0.256 po
  • Type de conception
    CRWA1
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Mot-clé de description
    Conception CRWA1
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311162661
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.02 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif