Aperçu
- Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
- Rempli de ressort
- Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre0.688 po
- Diamètre extérieur1.252 po
- Largeur totale0.220 po
- Type de conceptionCRWH1
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort
- Mot-clé de descriptionConception CRWH1
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311162630
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionLèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
- Application typiqueRecommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.
- Poids0.02 lb
- Plage de température continue-40 à 400°F