Aperçu
Description du fabricant
L0067-086 GREASE NO.630-AA 1.75OZ TUBE
- Résistant à l’eau
- Anti-usure élevée pour une lubrification accrue
- Oxydation inhibée
Spécifications
- ApplicationGraisse générale polyvalente, systèmes de distribution automatique
- TypePression extrême
- Grade NLGI1
- Taille du conteneur1-3/4 oz
- Type de contenantTube
- Type de baseLithium
- CompositionGraisse à base de pétrole, épaissie au lithium
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationISO
- Point de chute193°C/380 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température+5 à +270 °F
- Température de fonctionnement maximale270 °F
- Température de fonctionnement min.5 °F
- Série630
- Qté du colis36
- Longueur totale6 po
- Largeur totale6 po
- Hauteur totale7 po
- Durée de conservation10 ans
- Type d’huileMinéral
- Viscosité135
- Numéro CUP du fabricant089215106714
- CUP_NON089215106714
- Poids0.15 lb
- Lavage à l’eauPerte inférieure à 2.75 %
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature