N° 630-AA 10OZ TUBE

Lubriplate Lubricants Co
NO. 630-AA 10OZ TUBE

Graisse polyvalente série 630 - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 10 oz, contenant en tube, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +5 à +270 °F
N° D’ARTICLE MI00848277
N° MFRNO. 630-AA 10OZ TUBE
Prix24.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 630-AA 10OZ TUBE

Graisse polyvalente série 630 - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 10 oz, contenant en tube, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +5 à +270 °F
N° D’ARTICLE MI00848277
N° MFRNO. 630-AA 10OZ TUBE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L0067-092 GREASE NO.630-AA 10OZ TUBE
  • Résistant à l’eau
  • Anti-usure élevée pour une lubrification accrue
  • Oxydation inhibée

Spécifications

  • Application
    Graisse générale polyvalente, systèmes de distribution automatique
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Type de contenant
    Tube
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    193°C/380 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +5 à +270 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    270 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Série
    630
  • Qté du colis
    36
  • Longueur totale
    12.75 po
  • Largeur totale
    12.5 po
  • Hauteur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    135
  • Numéro CUP du fabricant
    089215106721
  • CUP_NON
    089215106721
  • Poids
    0.70 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.75 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif