Aperçu
- Acier au carbone AISI 52100 à usage général
- Roulement à billes à contact angulaire à double rangée
- Moulage de précision 90° placage à l’intérieur ou à l’extérieur des surfaces de course
- Renforcé pour les charges lourdes et la durabilité
- Combinaison joint/écran pour protéger contre la contamination
Spécifications
- SérieWX
- Taille de la roue2 po
- Diamètre extérieur1.210 po
- Largeur0.438 po
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Matériau de la billeAcier 52100
- Matériau de l’anneau intérieurAcier 52100
- Matériau de l’anneau extérieurAcier 52100
- Matériau du dispositif de retenueNylon6.6
- Matériau du jointAcier inoxydable NBR+304
- Matériau du bouclierAcier inoxydable 304
- Charge axiale141 lbf
- Capacité de charge radiale596 lbf
- LubrifiantKluberplex BEM 34-132
- Poids0.86 lb