Motion
TAMBOUR 630-AAA

Lubriplate Lubricants Co
NO. 630-AAA DRUM

Graisse polyvalente série 630 - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI 0 , taille 415 lb, Contenant de tambour, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, +10 à +265 °F
N° D’ARTICLE MI00848676
N° MFRNO. 630-AAA DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 630-AAA DRUM

Graisse polyvalente série 630 - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI 0 , taille 415 lb, Contenant de tambour, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, +10 à +265 °F
N° D’ARTICLE MI00848676
N° MFRNO. 630-AAA DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
N° 630-AAA 415 LB TAMBOUR
  • Résistant à l’eau
  • Anti-usure élevée pour une lubrification accrue
  • Oxydation inhibée

Spécifications

  • Application
    Boîtiers d’engrenages fermés
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    415 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    182°C/360 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +10 à +265 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    265 °F
  • Température de fonctionnement min.
    10 °F
  • Série
    630
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    150
  • Numéro CUP du fabricant
    089215406814
  • CUP_NON
    089215406814
  • Poids
    460.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.75 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif