Motion
W3X
Roue à rail linéaire - DoubleVee - Série WX, 3 po de diamètre extérieur, 1.803 po de diamètre extérieur, 0.625 po de largeur, 0.4724 po de diamètre de diamètre de diamètre.
N° D’ARTICLE MI00848861
N° MFRW3X
Prix84.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rail linéaire - DoubleVee - Série WX, 3 po de diamètre extérieur, 1.803 po de diamètre extérieur, 0.625 po de largeur, 0.4724 po de diamètre de diamètre de diamètre.
N° D’ARTICLE MI00848861
N° MFRW3X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix84.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W3X ROUE DOUBLE
  • Acier au carbone AISI 52100 à usage général
  • Roulement à billes à contact angulaire à double rangée
  • Moulage de précision 90° placage à l’intérieur ou à l’extérieur des surfaces de course
  • Renforcé pour les charges lourdes et la durabilité
  • Combinaison joint/écran pour protéger contre la contamination

Spécifications

  • Série
    WX
  • Taille de la roue
    3 po
  • Diamètre extérieur
    1.803 po
  • Largeur
    0.625 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.4724 po
  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier 52100
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier 52100
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon6.6
  • Matériau du joint
    Acier inoxydable NBR+304
  • Matériau du bouclier
    Acier inoxydable 304
  • Charge axiale
    382 lbf
  • Capacité de charge radiale
    1326 lbf
  • Lubrifiant
    Kluberplex BEM 34-132
  • Poids
    0.287 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif