Série
Série J
Déplacement
0.79 po3/r
Régime maximum continu
650 tr/min
Couple continu
225 po
Pression continue
2030 psi
Débit continu
5.5 gal/min
Type de port du moteur
Joint torique fileté métrique
Taille du port du moteur
M14 x 1.5
Type d’arbre
Droit
Taille de l’arbre de sortie
Droit 16 mm - Clé carrée
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Port de joint torique métrique M10 X 1-6H
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Joint torique fileté métrique - Taille de port M14 x 1-1/2 6H
Type de port réel
Orifice de joint torique métrique M14 X 1.5-6H , avec orifice d'extrémité
Arbre de sortie réel
Dia. 16 [.630] Droit avec droit 5 [.197] Clé carrée avec trou fileté M6 x 1
Bride de montage réelle
Boulon 5 : Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0,20] Montage du pilote M6 X 1
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
2.37 po
Longueur totale
4.43 po
Largeur totale
2.37 po
Débit intermittent
6.5 gal/min
Pression intermittente
2400 psi
Pression maximale
3190 psi
Couple intermittent
263 po
Couple de crête
321 po
Type de montage
5-Bolt - 1.239 en pilote
Trousse de joint Buna de rechange
002 Conception - 60580-000
Course de roulement de rechange
002 Conception - 16241-C1220
Roulement de butée de pointeau de rechange
002 Conception - 16241-1220
Arbre de sortie de rechange
002 Conception - 201354-002
Geroler de rechange - Vendu séparément
002 Conception - 201404-002
Entraînement de rechange - Vendu séparément
002 Conception - 23017-002
Bobine d’entraînement de rechange
002 Conception - 23016-002
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 002 - 16148-424 - 5 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
002 Conception 201334-002
Boîtier arrière de rechange
002 Conception - 201333-019
Bride de montage de rechange
Conception 002 - Kit de boulons 2 60553
Poids
4.6 lb
N° du manuel de réparation
7-144
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-01-147
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
Ports de joint torique M14 X 1.5-6H - Ports d’extrémité