Série
Série J
Déplacement
1.21 po3/r
Régime maximum continu
1992 tr/min
Couple continu
333 po
Pression continue
2030 psi
Débit continu
5.5 gal/min
Type de port du moteur
Joint torique fileté métrique
Taille du port du moteur
M14 x 1.5
Type d’arbre
Spécifié
Taille de l’arbre de sortie
Cannelure 16.5 mm B17 X 14 Din 5482
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Port de joint torique métrique M10 X 1-6H
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Joint torique fileté métrique - Taille de port M14 x 1-1/2 6H
Type de port réel
Orifice de joint torique métrique M14 X 1.5-6H , avec orifice d'extrémité
Arbre de sortie réel
Dia. 16.5 [.650] B17 Cannelure X 14 Din 5482 avec trou fileté M6 X 1
Bride de montage réelle
Boulon 5 : Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0,20] Montage du pilote M6 X 1
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
2.37 po
Longueur totale
5.41 po
Largeur totale
2.37 po
Débit intermittent
6.5 gal/min
Pression intermittente
2400 psi
Pression maximale
3190 psi
Couple intermittent
405 po
Couple de crête
425 po
Type de montage
5-Bolt - 1.239 en pilote
Trousse de joint Buna de rechange
002 Conception - 60580-000
Course de roulement de rechange
002 Conception - 16241-C1220
Roulement de butée de pointeau de rechange
002 Conception - 16241-1220
Arbre de sortie de rechange
002 Conception - 201354-006
Geroler de rechange - Vendu séparément
002 Conception - 201404-003
Entraînement de rechange - Vendu séparément
002 Conception - 23017-003
Bobine d’entraînement de rechange
002 Conception - 23016-003
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 002 - 16148-426 - 5 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
002 Conception 201334-002
Boîtier arrière de rechange
002 Conception - 201333-019
Bride de montage de rechange
Conception 002 - Kit de boulons 2 60553
Poids
4.8 lb
N° du manuel de réparation
7-144
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-01-147
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
Ports de joint torique M14 X 1.5-6H - Ports d’extrémité