Aperçu
- Jeu de gérolers à dégagement constant
- Clapets antiretour intégrés
- Bague d’arbre autolubrifiante
- Composants rigides haute résistance
- L’augmentation du nombre d’atterrissages du joint d’étanchéité de la
- Joints haute pression
- Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
Spécifications
- SérieSérie J
- Déplacement1.93 po3/r
- Régime maximum continu1575 tr/min
- Couple continu446 po
- Pression continue1750 psi
- Débit continu5.5 gal/min
- Type de port du moteurJoint torique fileté métrique
- Taille du port du moteurM14 x 1.5
- Type d’arbreDroit
- Taille de l’arbre de sortieDroit 18 mm - Clé carrée
- Type de jointStandard
- Drain de caissePort de joint torique métrique M10 X 1-6H
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortieJoint torique fileté métrique - Taille de port M14 x 1-1/2 6H
- Type de port réelOrifice de joint torique métrique M14 X 1.5-6H , à orifice latéral
- Arbre de sortie réelDia. 18 [.71] Droit avec droit 5.92 [.233] Clé carrée avec trou fileté M6 x 1
- Bride de montage réelleBoulon 5 : Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0,20] Montage du pilote M6 X 1
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Débit intermittent6.5 gal/min
- Pression intermittente2175 psi
- Pression maximale2756 psi
- Couple intermittent546 po
- Couple de crête733 po
- Type de montage5-Bolt - 1.239 en pilote
- Trousse de joint Buna de rechange002 Conception - 60580-000
- Course de roulement de rechange002 Conception - 16241-C1220
- Roulement de butée de pointeau de rechange002 Conception - 16241-1220
- Arbre de sortie de rechange002 Conception - 201354-005
- Geroler de rechange - Vendu séparément002 Conception - 201404-004
- Entraînement de rechange - Vendu séparément002 Conception - 23017-004
- Bobine d’entraînement de rechange002 Conception - 23016-004
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 002 - 16148-430 - 5 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechange002 Conception 201334-002
- Boîtier arrière de rechange002 Conception - 201333-007
- Bride de montage de rechangeConception 002 - Kit de boulons 2 60553
- Poids5.0 lb
- N° du manuel de réparation7-144
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-01-147