Aperçu
Spécifications
- TypeRéglable manuellement
- Type de lubrifiantGraisse
- Nombre de prises1
- Matériau de la cuvetteAcrylique
- Capacité1 pt (É.-U.)
- Type de montageMontage direct
- Taille du filetage de sortie3/4-16 po
- Diamètre4-7/16 po
- Hauteur4-5/16 po
- Température de fonctionnement maximale+165 °F
- Matériau des composantsLaiton/Nitrile/Acier inoxydable