Motion
129-0066-002
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série J, 0.79 po3/r, 2-Bolt - 2.48 po Pilot
N° D’ARTICLE MI00851569
N° MFR129-0066-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série J, 0.79 po3/r, 2-Bolt - 2.48 po Pilot
N° D’ARTICLE MI00851569
N° MFR129-0066-002
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 129-0066
  • Jeu de gérolers à dégagement constant
  • Clapets antiretour intégrés
  • Bague d’arbre autolubrifiante
  • Composants rigides haute résistance
  • L’augmentation du nombre d’atterrissages du joint d’étanchéité de la
  • Joints haute pression
  • Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales

Spécifications

  • Série
    Série J
  • Déplacement
    0.79 po3/r
  • Régime maximum continu
    650 tr/min
  • Couple continu
    225 po
  • Pression continue
    2030 psi
  • Débit continu
    5.5 gal/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique fileté métrique
  • Taille du port du moteur
    M14 x 1.5
  • Type d’arbre
    Droit
  • Taille de l’arbre de sortie
    Droit 16 mm - Clé carrée
  • Type de joint
    Standard
  • Drain de caisse
    Port de joint torique métrique M10 X 1-6H
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Joint torique fileté métrique - Taille de port M14 x 1-1/2 6H
  • Type de port réel
    Orifice de joint torique métrique M14 X 1.5-6H , avec orifice d'extrémité
  • Arbre de sortie réel
    Dia. 16 [.630] Droit avec droit 5 [.197] Clé carrée avec trou fileté M6 x 1
  • Bride de montage réelle
    Boulon 2  : Dia 62.99 [2.480] X 2.0 [0,08] Dia. pilote 9 [.354] Montage
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit intermittent
    6.5 gal/min
  • Pression intermittente
    2400 psi
  • Pression maximale
    3190 psi
  • Couple intermittent
    263 po
  • Couple de crête
    321 po
  • Type de montage
    2-Bolt - 2.48 en pilote
  • Trousse de joint Buna de rechange
    002 Conception - 60580-000
  • Course de roulement de rechange
    002 Conception - 16241-C1220
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    002 Conception - 16241-1220
  • Arbre de sortie de rechange
    002 Conception - 201354-002
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    002 Conception - 201404-002
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    002 Conception - 23017-002
  • Bobine d’entraînement de rechange
    002 Conception - 23016-002
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 002 - 16148-424 - 5 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    002 Conception 201334-002
  • Boîtier arrière de rechange
    002 Conception - 201333-019
  • Bride de montage de rechange
    Conception 002 - Kit de boulons 2 60553
  • Poids
    4.6 lb
  • N° du manuel de réparation
    7-144
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-01-147

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif