Série
Série J
Déplacement
1.93 po3/r
Régime maximum continu
1575 tr/min
Couple continu
446 po
Pression continue
1750 psi
Débit continu
5.5 gal/min
Type de port du moteur
Joint torique fileté métrique
Taille du port du moteur
M14 x 1.5
Type d’arbre
Droit
Taille de l’arbre de sortie
Droit 16 mm - Clé carrée
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Port de joint torique métrique M10 X 1-6H
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Joint torique fileté métrique - Taille de port M14 x 1-1/2 6H
Type de port réel
Orifice de joint torique métrique M14 X 1.5-6H , à orifice latéral
Arbre de sortie réel
Dia. 16 [.630] Droit avec droit 5 [.197] Clé carrée avec trou fileté M6 x 1
Bride de montage réelle
Boulon 2 : Dia 62.99 [2.480] X 2.0 [0,08] Dia. pilote 9 [.354] Montage
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
2.53 po
Longueur totale
5.53 po
Largeur totale
2.38 po
Débit intermittent
6.5 gal/min
Pression intermittente
2175 psi
Pression maximale
2756 psi
Couple intermittent
546 po
Couple de crête
733 po
Type de montage
2-Bolt - 2.48 en pilote
Trousse de joint Buna de rechange
002 Conception - 60580-000
Course de roulement de rechange
002 Conception - 16241-C1220
Roulement de butée de pointeau de rechange
002 Conception - 16241-1220
Arbre de sortie de rechange
002 Conception - 201354-002
Geroler de rechange - Vendu séparément
002 Conception - 201404-004
Entraînement de rechange - Vendu séparément
002 Conception - 23017-004
Bobine d’entraînement de rechange
002 Conception - 23016-004
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 002 - 16148-430 - 5 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
002 Conception 201334-002
Boîtier arrière de rechange
002 Conception - 201333-007
Bride de montage de rechange
Conception 002 - Kit de boulons 2 60553
Poids
5.0 lb
N° du manuel de réparation
7-144
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-01-147
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Configuration du port
Orifices à joint torique M14 X 1.5-6H - Orifices latéraux