129-0117-002
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série J, 0.50 po3/r, 2-Bolt - 2.48 po Pilot
N° D’ARTICLE MI00851855
N° MFR129-0117-002
Prix1,002.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série J, 0.50 po3/r, 2-Bolt - 2.48 po Pilot
N° D’ARTICLE MI00851855
N° MFR129-0117-002
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
Prix1,002.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 129-0117
  • Jeu de gérolers à dégagement constant
  • Clapets antiretour intégrés
  • Bague d’arbre autolubrifiante
  • Composants rigides haute résistance
  • L’augmentation du nombre d’atterrissages du joint d’étanchéité de la
  • Joints haute pression
  • Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales

Spécifications

  • Série
    Série J
  • Déplacement
    0.50 po3/r
  • Régime maximum continu
    1043 tr/min
  • Couple continu
    141 po
  • Pression continue
    2030 psi
  • Débit continu
    4.5 gal/min
  • Type de port du moteur
    Tuyau standard britannique
  • Taille du port du moteur
    3/8–19 BSPP
  • Type d’arbre
    Droit
  • Taille de l’arbre de sortie
    Droit 16 mm - Clé carrée
  • Type de joint
    Standard
  • Drain de caisse
    1/8–28 ports BSPP
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Tuyau standard britannique (BSP) taille de port G 3/8
  • Type de port réel
    G 3/8 Bsp Orifice à tête droite, embout
  • Arbre de sortie réel
    Dia. 16 [.630] Droit avec droit 5 [.197] Clé carrée avec trou fileté M6 x 1
  • Bride de montage réelle
    Boulon 2  : Dia 62.99 [2.480] X 2.0 [0,08] Dia. pilote 9 [.354] Montage
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Hauteur totale
    2.51 po
  • Longueur totale
    5.12 po
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Débit intermittent
    5.5 gal/min
  • Pression intermittente
    2400 psi
  • Pression maximale
    3190 psi
  • Couple intermittent
    164 po
  • Couple de crête
    193 po
  • Type de montage
    2-Bolt - 2.48 en pilote
  • Trousse de joint Buna de rechange
    002 Conception - 60580-000
  • Course de roulement de rechange
    002 Conception - 16241-C1220
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    002 Conception - 16241-1220
  • Arbre de sortie de rechange
    002 Conception - 201354-002
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    002 Conception - 201404-001
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    002 Conception - 23017-001
  • Bobine d’entraînement de rechange
    002 Conception - 23016-001
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 002 - 16148-422 - 5 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    002 Conception 201334-002
  • Boîtier arrière de rechange
    002 Conception - 201333-009
  • Bride de montage de rechange
    Conception 002 - Kit de boulons 2 60553
  • Poids
    4.4 lb
  • Fluides recommandés
    Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
  • Filtration recommandée
    Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
  • N° du manuel de réparation
    7-144
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-01-147
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Brochure du produit
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Configuration du port
    G 3/8 BSP Orifices droits - Orifices d'extrémité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif