Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 129-0238
- Jeu de gérolers à dégagement constant
- Clapets antiretour intégrés
- Bague d’arbre autolubrifiante
- Composants rigides haute résistance
- L’augmentation du nombre d’atterrissages du joint d’étanchéité de la
- Joints haute pression
- Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
Spécifications
- SérieSérie J
- Déplacement1.21 po3/r
- Régime maximum continu650 tr/min
- Couple continu333 po
- Pression continue2030 psi
- Débit continu5.5 gal/min
- Type de port du moteurTuyau standard britannique
- Taille du port du moteur3/8–19 BSPP
- Type d’arbreDroit
- Taille de l’arbre de sortieDroit 16 mm - Clé carrée
- Type de jointStandard
- Drain de caisse1/8–28 ports BSPP
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortieTuyau standard britannique (BSP) taille de port G 3/8
- Type de port réelG 3/8 Bsp Orifice à tête droite, à orifice latéral
- Arbre de sortie réelDia. 16 [.630] Droit avec droit 5 [.197] Clé carrée avec trou fileté M6 x 1
- Bride de montage réelleBoulon 5 : Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0,20] Pilote 0,250-28 Montage Unf
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Hauteur totale64.3 mm
- Longueur totale118.1 mm
- Largeur totale60.5 mm
- Débit intermittent6.5 gal/min
- Pression intermittente2400 psi
- Pression maximale3190 psi
- Couple intermittent405 po
- Couple de crête425 po
- Type de montage5-Bolt - 1.239 en pilote
- Trousse de joint Buna de rechange002 Conception - 60580-000
- Course de roulement de rechange002 Conception - 16241-C1220
- Roulement de butée de pointeau de rechange002 Conception - 16241-1220
- Arbre de sortie de rechange002 Conception - 201354-002
- Geroler de rechange - Vendu séparément002 Conception - 201404-003
- Entraînement de rechange - Vendu séparément002 Conception - 23017-003
- Bobine d’entraînement de rechange002 Conception - 23016-003
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 002 - 16148-426 - 5 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechange002 Conception 201334-002
- Boîtier arrière de rechange002 Conception - 201333-005
- Bride de montage de rechangeConception 002 - Kit de boulons 2 60553
- Poids4.8 lb
- N° du manuel de réparation7-144
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-01-147
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Configuration du portG 3/8 BSP Orifices droits - Orifices latéraux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité