Série
Série J
Déplacement
0.50 po3/r
Régime maximum continu
1043 tr/min
Couple continu
141 po
Pression continue
2030 psi
Débit continu
4.5 gal/min
Type de port du moteur
Tuyau standard britannique
Taille du port du moteur
1/4–19 BSPP
Type d’arbre
Spécifié
Taille de l’arbre de sortie
Cannelure 16.5 mm B17 X 14 Din 5482
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Tuyau standard britannique (BSP) taille de port G 1/4
Type de port réel
G 1/4 Bsp Orifice à tête droite, embout
Arbre de sortie réel
Dia. 16.5 [.650] B17 Cannelure X 14 Din 5482 avec trou fileté M6 X 1
Bride de montage réelle
Boulon 5 : Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0,20] Montage du pilote M6 X 1
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
2.53 po
Longueur totale
4.47 po
Largeur totale
2.38 po
Débit intermittent
5.5 gal/min
Pression intermittente
2400 psi
Pression maximale
3190 psi
Couple intermittent
164 po
Couple de crête
193 po
Type de montage
5-Bolt - 1.239 en pilote
Trousse de joint Buna de rechange
002 Conception - 60580-000
Course de roulement de rechange
002 Conception - 16241-C1220
Roulement de butée de pointeau de rechange
002 Conception - 16241-1220
Arbre de sortie de rechange
002 Conception - 201354-006
Geroler de rechange - Vendu séparément
002 Conception - 201404-001
Entraînement de rechange - Vendu séparément
002 Conception - 23017-001
Bobine d’entraînement de rechange
002 Conception - 23016-001
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 002 - 16148-422 - 5 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
002 Conception 201334-002
Boîtier arrière de rechange
002 Conception - 201333-002
Bride de montage de rechange
Conception 002 - Kit de boulons 2 60553
Poids
4.4 lb
Fluides recommandés
Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
Filtration recommandée
Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
N° du manuel de réparation
7-144
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-01-147
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
G 1/4 BSP Orifices droits - Orifices d'extrémité