Aperçu
- Jeu de gérolers à dégagement constant
- Clapets antiretour intégrés
- Bague d’arbre autolubrifiante
- Composants rigides haute résistance
- L’augmentation du nombre d’atterrissages du joint d’étanchéité de la
- Joints haute pression
- Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
Spécifications
- SérieSérie J
- Déplacement0.50 po3/r
- Régime maximum continu1043 tr/min
- Couple continu141 po
- Pression continue2030 psi
- Débit continu4.5 gal/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Taille du port du moteur9/16–18 UNF-2B
- Type d’arbreDroit
- Taille de l’arbre de sortie5/8 po Droit - Clé carrée
- Type de jointStandard
- Drain de caisseAucun drainage de caisse
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortieJoint torique à filetage droit SAE 9/16-18 UNF-2B ports taille 6
- Type de port réel.5625-18 Unf-2B Joint torique Sae, orifice latéral
- Arbre de sortie réelDia. 15.88 [.625] Droit avec droit 4.72 [.186] Clé carrée avec 0,250-28 Trou fileté
- Bride de montage réelleBoulon 5 : Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0,20] Pilote 0,250-28 Montage Unf
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Hauteur totale64.3 mm
- Longueur totale109.5 mm
- Largeur totale60.5 mm
- Débit intermittent5.5 gal/min
- Pression intermittente2400 psi
- Pression maximale3190 psi
- Couple intermittent164 po
- Couple de crête193 po
- Type de montage5-Bolt - 1.239 en pilote
- Trousse de joint Buna de rechange002 Conception - 60580-000
- Course de roulement de rechange002 Conception - 16241-C1220
- Roulement de butée de pointeau de rechange002 Conception - 16241-1220
- Arbre de sortie de rechange002 Conception - 201354-001
- Geroler de rechange - Vendu séparément002 Conception - 201404-001
- Entraînement de rechange - Vendu séparément002 Conception - 23017-001
- Bobine d’entraînement de rechange002 Conception - 23016-001
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 002 - 16148-422 - 5 requis
- Bride de montage de rechangeConception 002 - Kit de boulons 2 60552
- Poids4.4 lb
- N° du manuel de réparation7-144
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-01-147
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Manuel des pièces et des réparations
- Brochure du produit
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Configuration du port.5625-18 UNF-2B Ports latéraux du joint torique SAE