Série
Série J
Déplacement
1.93 po3/r
Régime maximum continu
1575 tr/min
Couple continu
446 po
Pression continue
1750 psi
Débit continu
5.5 gal/min
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Taille du port du moteur
9/16–18 UNF-2B
Type d’arbre
Droit
Taille de l’arbre de sortie
Droit 17.5 mm - Clé carrée
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Joint torique à filetage droit SAE 9/16-18 UNF-2B ports taille 6
Type de port réel
.5625-18 Unf-2B Joint torique Sae, orifice latéral
Arbre de sortie réel
Dia. 17.5 [.688] Droit avec droit 4.72 [.186] Clé carrée avec 0,250-28 Trou fileté
Bride de montage réelle
Boulon 5 : Dia 31.47 [1.239] X 5.1 [0,20] Pilote 0,250-28 Montage Unf
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
2.53 po
Longueur totale
5.59 po
Largeur totale
2.38 po
Débit intermittent
6.5 gal/min
Pression intermittente
2175 psi
Pression maximale
2756 psi
Couple intermittent
546 po
Couple de crête
733 po
Type de montage
5-Bolt - 1.239 en pilote
Trousse de joint Buna de rechange
002 Conception - 60580-000
Course de roulement de rechange
002 Conception - 16241-C1220
Roulement de butée de pointeau de rechange
002 Conception - 16241-1220
Arbre de sortie de rechange
002 Conception - 201354-004
Geroler de rechange - Vendu séparément
002 Conception - 201404-004
Entraînement de rechange - Vendu séparément
002 Conception - 23017-004
Bobine d’entraînement de rechange
002 Conception - 23016-004
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 002 - 16148-430 - 5 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
002 Conception 201334-001
Boîtier arrière de rechange
002 Conception - 201333-004
Bride de montage de rechange
Conception 002 - Kit de boulons 2 60552
Poids
5.0 lb
N° du manuel de réparation
7-144
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-01-147
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Configuration du port
.5625-18 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Ports latéraux