Aperçu
- La qualité, les caractéristiques et la capacité de levage des crics standard en format court
- Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team
- Tous les crics fonctionnent verticalement et horizontalement pour une utilisation dans une variété d’applications de levage, de poussée et d’épandage
Spécifications
- Conception du typePrise de bouteille à profil bas
- Capacité de charge12 tonnes
- Accident vasculaire cérébral3-3/4 po
- Hauteur rétractée6-3/4 po
- Longueur de la vis3 po
- Hauteur étendue13-1/2 po
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale26 po
- Gérer les efforts à la capacité nominale60 lb
- Longueur de la poignée de la pompe23-13/16 po
- Diamètre de la selle1-7/8 po
- Dimensions de la base6-1/2 x 4-3/16 po / 253 x 254 mm
- Poids16.00 lb
- Type de produitPrises pour bouteilles