Motion
9020A
Prise de bouteille profil bas - 20 tonnes, 3-3/8 po. course, 7-1/8 po. hauteur rétractée, 12 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI00852510
N° MFR9020A
Prix664.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise de bouteille profil bas - 20 tonnes, 3-3/8 po. course, 7-1/8 po. hauteur rétractée, 12 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI00852510
N° MFR9020A
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
Votre prix664.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRISE 9020A
  • La qualité, les caractéristiques et la capacité de levage des crics standard en format court
  • Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team
  • Tous les crics fonctionnent verticalement et horizontalement pour une utilisation dans une variété d’applications de levage, de poussée et d’épandage

Spécifications

  • Conception du type
    Prise de bouteille à profil bas
  • Capacité de charge
    20 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    3-3/8 po
  • Hauteur rétractée
    7-1/8 po
  • Longueur de la vis
    1-9/16 po
  • Hauteur étendue
    12 po
  • Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale
    22 po
  • Gérer les efforts à la capacité nominale
    70 lb
  • Longueur de la poignée de la pompe
    31-1/2 po
  • Diamètre de la selle
    2 po
  • Dimensions de la base
    7-3/16 x 5-1/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    25.50 lb
  • Type de produit
    Prises pour bouteilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif