Aperçu
- Idéal pour une utilisation dans n’importe quel nombre d’applications industrielles de levage et de poussée
- Tous les crics peuvent être utilisés en position verticale, inclinée ou horizontale
- Les étriers dentelés ou profilés aident à stabiliser la charge pour un levage plus sûr
- Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team
Spécifications
- Conception du typePrise pour bouteille
- Capacité de charge30 tonnes
- Accident vasculaire cérébral6-1/4 po
- Hauteur rétractée11 po
- Longueur de la visPas de vis
- Hauteur étendue17-1/4 po
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale35 po
- Gérer les efforts à la capacité nominale50 lb
- Longueur de la poignée de la pompe39-3/8 po
- Diamètre de la selle2-3/8 po
- Dimensions de la base7-9/16 x 5-9/16 po / 253 x 254 mm
- Poids44.00 lb
- Type de produitPrises pour bouteilles