7541
Single Lip Oil Seal - Solid, 0.750 in Shaft Dia., 1.416 in OD, 0.266 in Overall Width, HMS2 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00853534
N° MFR7541
Prix39.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 0.750 in Shaft Dia., 1.416 in OD, 0.266 in Overall Width, HMS2 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00853534
N° MFR7541
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
Votre prix39.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7541 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    0.750 po
  • Diamètre extérieur
    1.416 po
  • Largeur totale
    0.266 po
  • Type de conception
    HMS2
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc de silicone (MVQ)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -90 à 320 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311884082
  • Manchons d’usure compatibles
    99076;99811
  • Anneaux en V compatibles
    400200;400201;400204;400205
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Transmission
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif