Série
Série T
Déplacement
22.60 po3/r
Régime maximum continu
550 tr/min
Couple continu
3811 po
Pression continue
1300 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Collecteur (filetage des boulons 5/16-18 UNC)
Taille du port du moteur
Collecteur
Type d’arbre
Droit
Taille de l’arbre de sortie
1 po droit - Clé Woodruff
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Ports du collecteur 5/16-18 UNC Filetage
Type de port réel
Collecteur (0,3125-18 Unc-2B Typique)
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et 0,250-20 Unc-2B Trou fileté
Bride de montage réelle
Standard, 4 Boulon : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Unc-2B Fileté
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
5.27 po
Longueur totale
8.79 po
Largeur totale
3.87 po
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
1500 psi
Couple intermittent
4300 po
Type de montage
Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
001 Conception - 60564-000
Trousse de joint Viton de rechange
001 Conception - 60565-000
Course de roulement de rechange
001 Conception - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
001 Conception 7537-000
Arbre de sortie de rechange
001 Conception - 7360-001
Geroler de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 22801-012
Entraînement de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 201111-009
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 001 - 16294-400 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
001 Conception - 201285-003
Bride de montage de rechange
001 Conception - 22000-001
Poids
15.70 lb
N° du manuel de réparation
7-1450
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-146
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Configuration du port
Orifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)