Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 158-1437
- Geroler à dégagement constant‚ géométrie
- Système d’entraînement optimisé avec angle de fonctionnement réduit
- Conception de zone à trois pressions (capacité de réduire la pression du boîtier)
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
Spécifications
- SérieSérie T
- Déplacement9.60 po3/r
- Régime maximum continu229 tr/min
- Couple continu2628 po
- Pression continue2000 psi
- Débit continu15 gal/min
- Type de port du moteurTuyau standard britannique
- Taille du port du moteur1/2–14 BSPP
- Type d’arbreDroit
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Type de jointStandard
- Drain de caisse1/4–19 ports BSPP
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortieTuyau standard britannique (BSP) taille de port G 1/2
- Type de port réelLe port G 1/2 accepte les raccords avec élément de scellement métallique élastomérique ou déformable par pièce 3852
- Arbre de sortie réel25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et 0,250-20 Unc-2B Trou fileté
- Bride de montage réelleStandard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Hauteur totale5.27 po
- Longueur totale7.09 po
- Largeur totale3.87 po
- Débit intermittent20 gal/min
- Pression intermittente2500 psi
- Couple intermittent3178 po
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
- Trousse de joint Buna de rechange001 Conception - 60564-000
- Trousse de joint Viton de rechange001 Conception - 60565-000
- Course de roulement de rechange001 Conception - 7462-000
- Roulement de butée de pointeau de rechange001 Conception 7537-000
- Arbre de sortie de rechange001 Conception - 7360-001
- Geroler de rechange - Vendu séparément001 Conception - 22801-007
- Entraînement de rechange - Vendu séparément001 Conception - 201111-005
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 001 - 16292-088 - 4 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 001 - 16294-238 - 7 requis
- Boîtier arrière de rechange001 Conception - 201285-006
- Bride de montage de rechange001 Conception - 22000-001
- Poids13.50 lb
- N° du manuel de réparation7-1450
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-146
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Manuel des pièces et des réparations
- Brochure du produit
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Configuration du portG 1/2 Orifices à filetage droit BSP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité