Bride de montage réelle
Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et 0,250-20 Unc-2B Trou fileté
Type de port réel
Le port G 1/2 accepte les raccords avec élément de scellement métallique élastomérique ou déformable par pièce 3852
Drain de caisse
1/4–19 ports BSPP
Débit continu
15 gal/min
Pression continue
1600 psi
Couple continu
3905 po
Déplacement
18.70 po3/r
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Tuyau standard britannique (BSP) taille de port G 1/2
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
1800 psi
Couple intermittent
4275 po
Catalogue du fabricant
Page de produit du fabricant
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Régime maximum continu
694 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Taille du port du moteur
1/2–14 BSPP
Type de port du moteur
Tuyau standard britannique
Type de montage
Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
Taille de l’arbre de sortie
1 po droit - Clé Woodruff
Hauteur totale
5.27 po
Longueur totale
8.16 po
Largeur totale
3.87 po
Manuel des pièces et des réparations
Configuration du port
G 1/2 Orifices à filetage droit BSP
Brochure du produit
N° du manuel de réparation
7-1450
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-146
Course de roulement de rechange
001 Conception - 7462-000
Trousse de joint Buna de rechange
001 Conception - 60564-000
Entraînement de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 201111-008
Geroler de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 22801-010
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 001 - 16294-350 - 7 requis
Bride de montage de rechange
001 Conception - 22000-001
Roulement de butée de pointeau de rechange
001 Conception 7537-000
Arbre de sortie de rechange
001 Conception - 7360-001
Boîtier arrière de rechange
001 Conception - 201285-006
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
Trousse de joint Viton de rechange
001 Conception - 60565-000
Type de joint
Standard
Série
Série T
Type d’arbre
Droit
Poids
15.50 lb