Série
Série T
Déplacement
6.20 po3/r
Régime maximum continu
287 tr/min
Couple continu
1936 po
Pression continue
2250 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Collecteur (filetage des boulons M8 x 1.25-6H )
Taille du port du moteur
Collecteur
Type d’arbre
Spécifié
Taille de l’arbre de sortie
1 po SAE - cannelure 6B
Type de joint
Standard
Drain de caisse
1/4–19 ports BSPP
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Orifices de collecteur M8 x 1.25-6H Filetage
Type de port réel
Collecteur (M8 x 1.25-6H tr)
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Sae 6B cannelure avec 0,250-20 Unc-2B Trou fileté, cannelure pleine profondeur de 25.4 [1.00] min
Bride de montage réelle
Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
5.27 po
Longueur totale
6.68 po
Largeur totale
3.87 po
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
2750 psi
Couple intermittent
2339 po
Type de montage
Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
001 Conception - 60564-000
Trousse de joint Viton de rechange
001 Conception - 60565-000
Course de roulement de rechange
001 Conception - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
001 Conception 7537-000
Arbre de sortie de rechange
001 Conception - 7360-002
Geroler de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 22801-005
Entraînement de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 201111-003
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 001 - 16294-200 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
001 Conception - 201282-004
Bride de montage de rechange
001 Conception - 22000-001
Poids
13.00 lb
N° du manuel de réparation
7-1450
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-146
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
Orifices de collecteur (trous de montage M8 x 1.25-6H )