Motion
158-1465-001
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série T, 9.60 po 3/r, bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
N° D’ARTICLE MI00854954
N° MFR158-1465-001
Prix1,082.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série T, 9.60 po 3/r, bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
N° D’ARTICLE MI00854954
N° MFR158-1465-001
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
Prix1,082.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 158-1465
  • Geroler à dégagement constant‚ géométrie
  • Système d’entraînement optimisé avec angle de fonctionnement réduit
  • Conception de zone à trois pressions (capacité de réduire la pression du boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Spécifications

  • Série
    Série T
  • Déplacement
    9.60 po3/r
  • Régime maximum continu
    229 tr/min
  • Couple continu
    2628 po
  • Pression continue
    2000 psi
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Type de port du moteur
    Tuyau standard britannique
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 BSPP
  • Type d’arbre
    Droit
  • Taille de l’arbre de sortie
    Droit 25 mm - Clé 8 mm
  • Type de joint
    Standard
  • Drain de caisse
    1/4–19 ports BSPP
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Tuyau standard britannique (BSP) taille de port G 1/2
  • Type de port réel
    Le port G 1/2 accepte les raccords avec élément de scellement métallique élastomérique ou déformable par pièce 3852
  • Arbre de sortie réel
    25Mm Dia. Droit avec clé 8Mm et trou fileté M8 X 1.25-6H
  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Hauteur totale
    5.27 po
  • Longueur totale
    7.09 po
  • Largeur totale
    3.87 po
  • Débit intermittent
    20 gal/min
  • Pression intermittente
    2500 psi
  • Couple intermittent
    3178 po
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Trousse de joint Buna de rechange
    001 Conception - 60564-000
  • Trousse de joint Viton de rechange
    001 Conception - 60565-000
  • Course de roulement de rechange
    001 Conception - 7462-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    001 Conception 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    001 Conception - 7360-024
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    001 Conception - 22801-007
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    001 Conception - 201111-005
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 001 - 16294-238 - 7 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    001 Conception - 201285-006
  • Bride de montage de rechange
    001 Conception - 22000-001
  • Poids
    13.50 lb
  • N° du manuel de réparation
    7-1450
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-146
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Brochure du produit
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    G 1/2 Orifices à filetage droit BSP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif