Aperçu
- Geroler à dégagement constant‚ géométrie
- Système d’entraînement optimisé avec angle de fonctionnement réduit
- Conception de zone à trois pressions (capacité de réduire la pression du boîtier)
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
Spécifications
- SérieSérie T
- Déplacement4.00 po3/r
- Régime maximum continu849 tr/min
- Couple continu1222 po
- Pression continue2250 psi
- Débit continu15 gal/min
- Type de port du moteurCollecteur (filetage des boulons M8 x 1.25-6H )
- Taille du port du moteurCollecteur
- Type d’arbreSpécifié
- Taille de l’arbre de sortie1 po SAE - cannelure 6B
- Type de jointStandard
- Drain de caisse1/4–19 ports BSPP
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortieOrifices de collecteur M8 x 1.25-6H Filetage
- Type de port réelCollecteur (M8 x 1.25-6H tr)
- Arbre de sortie réel25.4 [1.00] Dia. Sae 6B cannelure avec 0,250-20 Unc-2B Trou fileté, cannelure pleine profondeur de 25.4 [1.00] min
- Bride de montage réelleStandard, 4 Boulon : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, fileté M10 x 1.5-6H
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Hauteur totale3.46 po
- Longueur totale6.42 po
- Largeur totale3.38 po
- Débit intermittent18 gal/min
- Pression intermittente2750 psi
- Couple intermittent1488 po
- Type de montageBride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
- Trousse de joint Buna de rechange001 Conception - 60564-000
- Trousse de joint Viton de rechange001 Conception - 60565-000
- Course de roulement de rechange001 Conception - 7462-000
- Roulement de butée de pointeau de rechange001 Conception 7537-000
- Arbre de sortie de rechange001 Conception - 7360-002
- Geroler de rechange - Vendu séparément001 Conception - 22801-003
- Entraînement de rechange - Vendu séparément001 Conception - 616-000
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 001 - 16292-088 - 4 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 001 - 16294-175 - 7 requis
- Boîtier arrière de rechange001 Conception - 201282-004
- Bride de montage de rechange001 Conception - 22000-002
- Poids12.50 lb
- N° du manuel de réparation7-1450
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-146
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Manuel des pièces et des réparations
- Brochure du produit
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Configuration du portOrifices de collecteur (trous de montage M8 x 1.25-6H )