Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 158-2008
- Geroler à dégagement constant‚ géométrie
- Système d’entraînement optimisé avec angle de fonctionnement réduit
- Conception de zone à trois pressions (capacité de réduire la pression du boîtier)
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
Spécifications
- SérieSérie T
- Déplacement22.60 po3/r
- Régime maximum continu550 tr/min
- Couple continu3811 po
- Pression continue1300 psi
- Débit continu15 gal/min
- Type de port du moteurCarburant conique pour tuyau National
- Taille du port du moteur1/2–14 NPTF
- Type d’arbreDroit
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Type de jointStandard
- Drain de caisse7/16–20 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortie1/2-14 ports NPTF taille 8MP
- Type de port réel.500-14 Le filetage du tuyau Nptf Dryseal accepte les raccords Dryseal conformément à la norme Sae J476A
- Arbre de sortie réel25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et 0,250-20 Unc-2B Trou fileté
- Bride de montage réelleStandard, 4 Boulon : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Unc-2B Fileté
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Hauteur totale3.46 po
- Longueur totale8.79 po
- Largeur totale3.38 po
- Débit intermittent20 gal/min
- Pression intermittente1500 psi
- Couple intermittent4300 po
- Type de montageBride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
- Trousse de joint Buna de rechange001 Conception - 60564-000
- Trousse de joint Viton de rechange001 Conception - 60565-000
- Course de roulement de rechange001 Conception - 7462-000
- Roulement de butée de pointeau de rechange001 Conception 7537-000
- Arbre de sortie de rechange001 Conception - 7360-001
- Geroler de rechange - Vendu séparément001 Conception - 22801-012
- Entraînement de rechange - Vendu séparément001 Conception - 201111-009
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 001 - 16292-088 - 4 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 001 - 16294-400 - 7 requis
- Boîtier arrière de rechange001 Conception - 201285-002
- Bride de montage de rechange001 Conception - 22000-002
- Poids15.70 lb
- N° du manuel de réparation7-1450
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-146
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Manuel des pièces et des réparations
- Brochure du produit
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Configuration du port.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité