158-2086-001
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série T, 14.90 po 3/r, bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
N° D’ARTICLE MI00856444
N° MFR158-2086-001
Prix1,119.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série T, 14.90 po 3/r, bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
N° D’ARTICLE MI00856444
N° MFR158-2086-001
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
Prix1,119.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 158-2086
  • Geroler à dégagement constant‚ géométrie
  • Système d’entraînement optimisé avec angle de fonctionnement réduit
  • Conception de zone à trois pressions (capacité de réduire la pression du boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Spécifications

  • Série
    Série T
  • Déplacement
    14.90 po3/r
  • Régime maximum continu
    152 tr/min
  • Couple continu
    3633 po
  • Pression continue
    1850 psi
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po SAE - cannelure 6B
  • Type de joint
    Standard
  • Drain de caisse
    7/16–20 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
  • Type de port réel
    .875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
  • Arbre de sortie réel
    25.4 [1.00] Dia. Sae 6B cannelure avec 0,250-20 Unc-2B Trou fileté, cannelure pleine profondeur de 25.4 [1.00] min
  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Hauteur totale
    5.27 po
  • Longueur totale
    7.71 po
  • Largeur totale
    3.87 po
  • Débit intermittent
    20 gal/min
  • Pression intermittente
    2250 psi
  • Couple intermittent
    4290 po
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Trousse de joint Buna de rechange
    001 Conception - 60564-000
  • Trousse de joint Viton de rechange
    001 Conception - 60565-000
  • Course de roulement de rechange
    001 Conception - 7462-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    001 Conception 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    001 Conception - 7360-002
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    001 Conception - 22801-009
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    001 Conception - 201111-007
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 001 - 16294-300 - 7 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    001 Conception - 201285-001
  • Bride de montage de rechange
    001 Conception - 22000-001
  • Poids
    14.80 lb
  • N° du manuel de réparation
    7-1450
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-146
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Brochure du produit
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif