Motion
158-2776-001
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série T, 9.60 po3/r, bride 2-Bolt - Pilote 4.00 po - SAE B
N° D’ARTICLE MI00857054
N° MFR158-2776-001
Prix1,269.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série T, 9.60 po3/r, bride 2-Bolt - Pilote 4.00 po - SAE B
N° D’ARTICLE MI00857054
N° MFR158-2776-001
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
Prix1,269.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 158-2776
  • Geroler à dégagement constant‚ géométrie
  • Système d’entraînement optimisé avec angle de fonctionnement réduit
  • Conception de zone à trois pressions (capacité de réduire la pression du boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Spécifications

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
  • Arbre de sortie réel
    22.22 [.875] Dia. Cannelure à dents Sae 13 (Sae B)
  • Type de port réel
    Collecteur (0,3125-18 Unc-2B Typique)
  • Drain de caisse
    Aucun drainage de caisse
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Pression continue
    2000 psi
  • Couple continu
    2628 po
  • Déplacement
    9.60 po3/r
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Ports du collecteur 5/16-18 UNC Filetage
  • Débit intermittent
    20 gal/min
  • Pression intermittente
    2500 psi
  • Couple intermittent
    3178 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Régime maximum continu
    229 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Taille du port du moteur
    Collecteur
  • Type de port du moteur
    Collecteur (filetage des boulons 5/16-18 UNC)
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 4.00 po Pilot - SAE B
  • Taille de l’arbre de sortie
    7/8 dans SAE - cannelure 13B
  • Hauteur totale
    5.27 po
  • Longueur totale
    6.97 po
  • Largeur totale
    3.87 po
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Configuration du port
    Orifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
  • Brochure du produit
  • N° du manuel de réparation
    7-1450
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-146
  • Course de roulement de rechange
    001 Conception - 7462-000
  • Trousse de joint Buna de rechange
    001 Conception - 60564-000
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    001 Conception - 201111-005
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    001 Conception - 22801-007
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 001 - 16294-238 - 7 requis
  • Bride de montage de rechange
    001 Conception - 22000-004
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    001 Conception 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    001 Conception - 7360-016
  • Boîtier arrière de rechange
    001 Conception - 201285-003
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    001 Conception - 60565-000
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série T
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Poids
    13.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif