Série
Série T
Déplacement
9.60 po3/r
Régime maximum continu
906 tr/min
Couple continu
2628 po
Pression continue
2000 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Tuyau standard britannique
Taille du port du moteur
1/2–14 BSPP
Type d’arbre
Droit
Taille de l’arbre de sortie
25 mm K6 Droit - Clé 8 mm
Type de joint
Standard
Drain de caisse
1/4–19 ports BSPP
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Tuyau standard britannique (BSP) taille de port G 1/2
Type de port réel
Le port G 1/2 accepte les raccords avec élément de scellement métallique élastomérique ou déformable par pièce 3852
Arbre de sortie réel
25Mm K6 Dia. Droit avec clé 8Mm et trou fileté M8 X 1.25-6H
Bride de montage réelle
Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia X 8.1 [0,32] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
5.27 po
Longueur totale
7.09 po
Largeur totale
3.87 po
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
2500 psi
Couple intermittent
3178 po
Type de montage
Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
001 Conception - 60564-000
Trousse de joint Viton de rechange
001 Conception - 60565-000
Course de roulement de rechange
001 Conception - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
001 Conception 7537-000
Arbre de sortie de rechange
001 Conception - 7360-039
Geroler de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 22801-007
Entraînement de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 201111-005
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 001 - 16294-238 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
001 Conception - 201285-006
Bride de montage de rechange
001 Conception - 22000-012
Poids
13.50 lb
N° du manuel de réparation
7-1450
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-146
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Configuration du port
G 1/2 Orifices à filetage droit BSP