Motion
158-2922-001
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série T, 2.20 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI00857546
N° MFR158-2922-001
Prix1,135.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série T, 2.20 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI00857546
N° MFR158-2922-001
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
Prix1,135.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 158-2922
  • Haute efficacité
  • Fonctionnement à basse vitesse en douceur
  • Durée de vie prolongée du moteur (surtout dans des conditions de basse vitesse)
  • Souplesse de conception
  • Capacité d’optimiser les conceptions en fonction des besoins de votre application
  • Prolonge la performance sans fuites

Spécifications

  • Série
    Série T
  • Déplacement
    2.20 po3/r
  • Régime maximum continu
    287 tr/min
  • Débit continu
    38 L/min
  • Type de port du moteur
    Collecteur
  • Taille du port du moteur
    Collecteur
  • Type d’arbre
    Cannelure
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Type de joint
    Standard
  • Type de port réel
    Orifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 Boulon : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Unc-2B Fileté
  • Hauteur totale
    3.46 po
  • Longueur totale
    6.21 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Pression intermittente
    190 bars
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Poids
    12.20 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    Orifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif