Bride de montage réelle
Standard, 2 Boulon : 101.6 [4.00] Dia. X 6.1 [.24] Pilote, 14.35 [.565] Dia.
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et 0,250-20 Unc-2B Trou fileté
Type de port réel
.875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Débit continu
15 gal/min
Pression continue
2000 psi
Couple continu
3178 po
Déplacement
11.90 po3/r
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
2500 psi
Couple intermittent
3864 po
Catalogue du fabricant
Page de produit du fabricant
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Régime maximum continu
550 tr/min
Taille du port du moteur
7/8–14 UNF-2B
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type de montage
Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
Taille de l’arbre de sortie
1 po droit - Clé Woodruff
Hauteur totale
5.27 po
Longueur totale
7.35 po
Largeur totale
3.87 po
Manuel des pièces et des réparations
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
Brochure du produit
N° du manuel de réparation
7-1450
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-146
Course de roulement de rechange
001 Conception - 7462-000
Trousse de joint Buna de rechange
001 Conception - 60564-000
Entraînement de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 201111-006
Geroler de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 22801-008
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 001 - 16294-262 - 7 requis
Bride de montage de rechange
001 Conception - 22000-001
Roulement de butée de pointeau de rechange
001 Conception 7537-000
Arbre de sortie de rechange
001 Conception - 7360-001
Boîtier arrière de rechange
001 Conception - 201285-001
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
Trousse de joint Viton de rechange
001 Conception - 60565-000
Type de joint
Viton
Série
Série T
Type d’arbre
Droit
Poids
14.00 lb