Série
Série T
Déplacement
18.70 po3/r
Régime maximum continu
1021 tr/min
Couple continu
3905 po
Pression continue
1600 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Tuyau standard britannique
Taille du port du moteur
1/2–14 BSPP
Type d’arbre
Spécifié
Taille de l’arbre de sortie
1 po SAE - cannelure 6B - arbre allongé
Type de joint
Standard
Drain de caisse
1/4–19 ports BSPP
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Tuyau standard britannique (BSP) taille de port G 1/2
Type de port réel
Le port G 1/2 accepte les raccords avec élément de scellement métallique élastomérique ou déformable par pièce 3852
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Cannelure Sae 6B avec trou fileté M8 X 1.25 , rallonge d’arbre 54.5 [2.15], cannelure pleine profondeur 25.4 [1.00] min
Bride de montage réelle
Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
5.27 po
Longueur totale
8.16 po
Largeur totale
3.87 po
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
1800 psi
Couple intermittent
4275 po
Type de montage
Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
001 Conception - 60564-000
Trousse de joint Viton de rechange
001 Conception - 60565-000
Course de roulement de rechange
001 Conception - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
001 Conception 7537-000
Arbre de sortie de rechange
001 Conception - 7360-049
Geroler de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 22801-010
Entraînement de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 201111-008
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 001 - 16294-350 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
001 Conception - 201285-006
Bride de montage de rechange
001 Conception - 22000-012
Poids
15.50 lb
N° du manuel de réparation
7-1450
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-146
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
G 1/2 Orifices à filetage droit BSP