L0081-035
Graisse polyvalente à usage général, à base de pétrole, composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 1.5 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur grise, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00857683
N° MFRL0081-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente à usage général, à base de pétrole, composition de graisse anhydre épaissie de calcium, qualité NLGI 1.5 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur grise, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00857683
N° MFRL0081-035

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 777 35 SEAU LB
  • Approuvé par la spécification ESF-M1C-26-A de Ford Motor Co. pour être utilisé comme lubrifiant pour arbre de moteur de démarreur
  • Approuvé pour les entraînements de démarreur sur les moteurs hors-bord Evinrude/Johnson

Spécifications

  • Application
    Arbre du moteur du démarreur
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    1.5
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Composition
    Graisse anhydre à base de pétrole épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Point de chute
    140°C/285 °F
  • Couleur
    Gris
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    16
  • Numéro CUP du fabricant
    089215508105
  • Poids
    38.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif