Série
Série T
Déplacement
4.90 po3/r
Régime maximum continu
906 tr/min
Couple continu
1541 po
Pression continue
2250 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Taille du port du moteur
7/8–14 UNF-2B
Type d’arbre
Spécifié
Taille de l’arbre de sortie
7/8 dans SAE - cannelure 13B
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
Type de port réel
.875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
Arbre de sortie réel
22.22 [.875] Dia. Cannelure à dents Sae 13 (Sae B)
Bride de montage réelle
Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
5.27 po
Longueur totale
6.41 po
Largeur totale
3.87 po
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
2750 psi
Couple intermittent
1872 po
Type de montage
Bride 2-Bolt - 4.00 po Pilot - SAE B
Trousse de joint Buna de rechange
001 Conception - 60564-000
Trousse de joint Viton de rechange
001 Conception - 60565-000
Course de roulement de rechange
001 Conception - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
001 Conception 7537-000
Arbre de sortie de rechange
001 Conception - 7360-016
Geroler de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 22801-004
Entraînement de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 201111-002
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 001 - 16294-188 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
001 Conception - 201285-001
Bride de montage de rechange
001 Conception - 22000-004
Poids
12.70 lb
N° du manuel de réparation
7-1450
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-146
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE