Série
Série T
Déplacement
3.00 po3/r
Régime maximum continu
906 tr/min
Couple continu
928 po
Pression continue
2250 psi
Débit continu
12 gal/min
Type de port du moteur
Collecteur (filetage des boulons M8 x 1.25-6H )
Taille du port du moteur
Collecteur
Type d’arbre
Droit
Taille de l’arbre de sortie
25 mm K6 Droit - Clé 8 mm
Type de joint
Standard
Drain de caisse
1/4–19 ports BSPP
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
Orifices de collecteur M8 x 1.25-6H Filetage
Type de port réel
Collecteur (M8 x 1.25-6H tr)
Arbre de sortie réel
25Mm K6 Dia. Droit avec clé 8Mm et trou fileté M8 X 1.25-6H
Bride de montage réelle
Standard, 4 Boulon : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Unc-2B Fileté
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Hauteur totale
5.27 po
Longueur totale
6.30 po
Largeur totale
3.87 po
Débit intermittent
15 gal/min
Pression intermittente
2750 psi
Couple intermittent
1131 po
Type de montage
Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
001 Conception - 60564-000
Trousse de joint Viton de rechange
001 Conception - 60565-000
Course de roulement de rechange
001 Conception - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
001 Conception 7537-000
Arbre de sortie de rechange
001 Conception - 7360-039
Geroler de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 22801-002
Entraînement de rechange - Vendu séparément
001 Conception - 201111-001
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 001 - 16294-162 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
001 Conception - 201282-004
Bride de montage de rechange
001 Conception - 22000-012
Poids
12.20 lb
N° du manuel de réparation
7-1450
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-146
Page de produit du fabricant
Catalogue du fabricant
Manuel des pièces et des réparations
Brochure du produit
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
Orifices de collecteur (trous de montage M8 x 1.25-6H )