Aperçu
- Geroler à dégagement constant‚ géométrie
- Système d’entraînement optimisé avec angle de fonctionnement réduit
- Conception de zone à trois pressions (capacité de réduire la pression du boîtier)
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
Spécifications
- SérieSérie T
- Déplacement3.00 po3/r
- Régime maximum continu426 tr/min
- Couple continu928 po
- Pression continue2250 psi
- Débit continu12 gal/min
- Type de port du moteurTuyau standard britannique
- Taille du port du moteur1/2–14 BSPP
- Type d’arbreDroit
- Taille de l’arbre de sortieDroit 25 mm - Clé 8 mm
- Type de jointStandard
- Drain de caisse1/4–19 ports BSPP
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortieTuyau standard britannique (BSP) taille de port G 1/2
- Type de port réelLe port G 1/2 accepte les raccords avec élément de scellement métallique élastomérique ou déformable par pièce 3852
- Arbre de sortie réel25Mm Dia. Droit avec clé 8Mm et trou fileté M8 X 1.25-6H
- Bride de montage réelle4 Bolt Magneto : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Hauteur totale5.27 po
- Longueur totale6.30 po
- Largeur totale3.87 po
- Débit intermittent15 gal/min
- Pression intermittente2750 psi
- Couple intermittent1131 po
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
- Trousse de joint Buna de rechange001 Conception - 60564-000
- Trousse de joint Viton de rechange001 Conception - 60565-000
- Course de roulement de rechange001 Conception - 7462-000
- Roulement de butée de pointeau de rechange001 Conception 7537-000
- Arbre de sortie de rechange001 Conception - 7360-024
- Geroler de rechange - Vendu séparément001 Conception - 22801-002
- Entraînement de rechange - Vendu séparément001 Conception - 201111-001
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 001 - 16292-088 - 4 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 001 - 16294-162 - 7 requis
- Boîtier arrière de rechange001 Conception - 201285-006
- Bride de montage de rechange001 Conception - 22000-001
- Poids12.20 lb
- N° du manuel de réparation7-1450
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-146
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Manuel des pièces et des réparations
- Brochure du produit
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Configuration du portG 1/2 Orifices à filetage droit BSP